ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR1120.RGB 10M STRISCIA 230V 24W RGB IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 10000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Potenza della lampada al metro - 24 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8013202842035
Codice prodotto
ARTHVLR1120.RGB
Cod. produttore
HVLR1120.RGB
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
10000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
24 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Numero di lampade per metro:
50
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
500 mm
Con set di connessione:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
sì


