ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.WW LAMPADA LED HI POWER 20W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 1500...1500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 155 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202682075
Codice prodotto
ARTHTP80.WW
Cod. produttore
HTP80.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
1500...1500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
155 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


