pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTHTP100.WW LAMPADA LED HI POWER 30W 3000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTHTP100.WW LAMPADA LED HI POWER 30W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 30...30 W

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 185 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202682150

Codice prodotto

ARTHTP100.WW

Cod. produttore

HTP100.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

30...30 W

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

185 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale. Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico). Base in alluminio e plastica. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. HI-POWER LED 30W E27 2.300 lm bianco caldo 3.000°K 200°. Dimensione: 100 x 185 mm.