ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.WW LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202875149
Codice prodotto
ARTGU4.WW
Cod. produttore
GU4.WW
Produttore
ART
Base:
G4
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
40 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
• Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina. • 15 LED ad alta luminosità SMD 2835 • Alimentazione: 12V • Attacco G4 • Consumo: 3W • Dimensioni: 30 x 40 mm • Durata: 35.000 ore • Angolo di diffusione luminosa: 180° • IP20.


