pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.W LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 6000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 2.4...2.4 W

  • Flusso luminoso - 170...170 lm

  • Lunghezza - 41 mm

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202875019

Codice prodotto

ARTGU4.W

Cod. produttore

GU4.W

Produttore

ART

Base:

G4

Potenza della lampada:

2.4...2.4 W

Flusso luminoso:

170...170 lm

Lunghezza:

41 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro:

30 mm

•Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina.•12 LED ad alta luminosità SMD 5050.•Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua.•Attacco G4•Consumo: 2,4W•Dimensioni: 30 x 41 mm•Durata: 20.000 ore•Angolo di diffusione luminosa: 120°•IP20