ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.WW TUBO T8 LED 60CM 9W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 860...860 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202178097
Codice prodotto
ARTGTL6.WW
Cod. produttore
GTL6.WW
Produttore
ART
Base:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
860...860 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


