ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.WW TUBO T5 LED 21W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - T 5,5
Potenza della lampada - 21...21 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 1449 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202177342
Codice prodotto
ARTGTL521.WW
Cod. produttore
GTL521.WW
Produttore
ART
Base:
T 5,5
Potenza della lampada:
21...21 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
1449 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


