ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.W TUBO T5 LED 21W 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - T 5,5
Potenza della lampada - 21...21 W
Flusso luminoso - 2100...2100 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1449 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202177106
Codice prodotto
ARTGTL521.W
Cod. produttore
GTL521.W
Produttore
ART
Base:
T 5,5
Potenza della lampada:
21...21 W
Flusso luminoso:
2100...2100 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1449 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


