ARTELETA INTERNATION - ARTGTL512.WW TUBO T5 LED 12W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - T 5,5
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 960...960 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 849 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202177281
Codice prodotto
ARTGTL512.WW
Cod. produttore
GTL512.WW
Produttore
ART
Base:
T 5,5
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
960...960 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
849 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


