ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.WW TUBO T5 LED 9W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 720...720 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 549 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202177250
Codice prodotto
ARTGTL509.WW
Cod. produttore
GTL509.WW
Produttore
ART
Base:
G5
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
720...720 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
549 mm
Tensione nominale:
120...270 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


