ARTELETA INTERNATION - ARTGTL15.B TUBO T8 LED 150CM 25W 2500K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25...25 W
Flusso luminoso - 1320...1320 lm
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Lunghezza - 1500 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013202178592
Codice prodotto
ARTGTL15.B
Cod. produttore
GTL15.B
Produttore
ART
Potenza della lampada:
25...25 W
Flusso luminoso:
1320...1320 lm
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no