ARTELETA INTERNATION - ARTGTL12.WW TUBO T8 LED 120CM 18W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1750...1750 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202178219
Codice prodotto
ARTGTL12.WW
Cod. produttore
GTL12.WW
Produttore
ART
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1750...1750 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


