ARTELETA INTERNATION - ARTGM.055.LED FIGURA LED STELLA COMETA FLASH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Lunghezza complessiva - 0.68 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 3.8 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202886404
Codice prodotto
ARTGM.055.LED
Cod. produttore
GM.055.LED
Produttore
ART
Modello:
Altri
Lunghezza complessiva:
0.68 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
3.8 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...220 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
29 mm
Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 68x29 cm. Consumo: 3,8 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.