ARTELETA INTERNATION - ARTGLO15.WW GLOBO LED E27 15W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 15...15 W 
- Flusso luminoso - 1300...1300 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 156 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202975603
Codice prodotto
ARTGLO15.WW
Cod. produttore
GLO15.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
156 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
120 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


