pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.ND PROIETTORE LED 30W 4000K NERO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.ND PROIETTORE LED 30W 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202633039

Codice prodotto

ARTFLT30.ND

Cod. produttore

FLT30.ND

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

2700...2700 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

29 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

118 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

163 mm

Colore del riflettore:

Nero

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Schermo tutto vetro, niente bordi. Adatto per il montaggio all’esterno IP65 ed all’interno. Ideale per illuminazione sia diretta che indiretta Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB, senza alimentatore. Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti, spessore 4 mm Finitura prismatica antiabbagliamento.30W 2700 lm 4000K