pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT20.S PROIETTORE LED 20W C/SENSORE MOV.TO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996400

Codice prodotto

ARTFLT20.S

Cod. produttore

FLT20.S

Produttore

ART

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

27.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Lunghezza:

213 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore led architetturale dalle dimensioni ridotte e dallo spessore estremamente sottile. Equipaggiato con led multichip ad alta potenza che permette un risparmio energetico sino al 80%. Alimentatore incorporato ad alte prestazioni. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Staffa di supporto regolabile. Grazie al suo design moderno e “minimal” si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente garantendo una forte illuminazione sia diretta che indiretta. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. Corpo in alluminio verniciato bianco e cornice in alluminio satinato. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=30 cm; H05RN-F 3x1 mm². Design compatto e leggero. Lampda: LED 20W 1400Lm 2700K. Con rilevatore di movimento.