ARTELETA INTERNATION - ARTFLT10.NW PROIETTORE LED 10W 5500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5500...5500 K
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202996608
Codice prodotto
ARTFLT10.NW
Cod. produttore
FLT10.NW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
5500...5500 K
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
780 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
25 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
129 mm
Lunghezza:
130 mm
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no