pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.761.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP67

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.761.XW 5M STRISCIA 24V 14.4W 2700K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202228068

Codice prodotto

ARTFLR.761.XW

Cod. produttore

FLR.761.XW

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1500 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

4.8 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. 14,4W 1500 lm 2700K