ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.V 1M STRISCIA LED VERTICALI VERDI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 1000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 8 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8013202163819
Codice prodotto
ARTFLR.614.V
Cod. produttore
FLR.614.V
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
1000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Verde
Larghezza:
16.5 mm
Numero di lampade per metro:
99
Lunghezza dei singoli segmenti:
30 mm
Con set di connessione:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
60 °
Altezza / Profondità:
7.5 mm
Con terminale:
no


