ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.614.R 1M STRISCIA LED VERTICALI ROSSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 138 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 1000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202163895
Codice prodotto
ARTFLR.614.R
Cod. produttore
FLR.614.R
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
138 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
1000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Rosso
Larghezza:
165 mm
Numero di lampade per metro:
99
Lunghezza dei singoli segmenti:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
60 °
Altezza / Profondità:
75 mm