ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.600 5M STRISCIA BIANCO DINAMICO 7,2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 7.2 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8013202168500
Codice prodotto
ARTFLR.600
Cod. produttore
FLR.600
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
7.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Numero di lampade per metro:
90
Lunghezza dei singoli segmenti:
165 mm
Con set di connessione:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
100 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
sì


