pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.560.XW 5M STRISCIA LED 24V 30W 2500K IP20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.560.XW 5M STRISCIA LED 24V 30W 2500K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 30 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202160788

Codice prodotto

ARTFLR.560.XW

Cod. produttore

FLR.560.XW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

30 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Striscia a led extraluminosa 30W. Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 60 led/m tipo SMD 5730. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Substrato striscia led colore bianco. Questi led di nuova generazione consentono di ottenere un’elevatissimo flusso luminoso con un consumo energetico relativamente basso. L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio. Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm. Colore del substrato: bianco. LED tipo SMD 5730 - 60 LED/m. Consumo: 30W/m c.a. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). In bobine, lunghezza: 5 m. Grado di protezione: IP20. Adesivo posteriore: 3M. Colore LED: Bianco super caldo.