ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Corrente di uscita - 5000...5000 mA
Altezza - 34 mm
Larghezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202886169
Codice prodotto
ARTFLR.532
Cod. produttore
FLR.532
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Corrente di uscita:
5000...5000 mA
Altezza:
34 mm
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
115 mm
Alimentatore per strisce led CAMBIACOLORE art. FLR.520 - FLR.566. Alimentazione: 100-240V ~ 50/60 Hz. Uscita: 12 V. Corrente in uscita: 5 A. Potenza in uscita: 100 W. Provvisto di cavetto e jack per alimentazione striscia. Dimensioni: 115 x 58 x 34 mm.