ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.D 5M STRISCIA 24V 26.8W RGB+4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1250 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 26.8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202123936
Codice prodotto
ARTFLR.480.D
Cod. produttore
FLR.480.D
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1250 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
26.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
84
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no