pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1400 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202124148

Codice prodotto

ARTFLR.445.W

Cod. produttore

FLR.445.W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1400 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali” . Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2216. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. La distribuzione ravvicinata dei led consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Le strisce hanno dimensioni ridotte, sono flessibili, adesive e possono essere sezionate a piacere (ogni 6 LED). L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 6500K. 19,2W/M. 1400 lm/M.