ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.312.W 5M STRISCIA 24V 9.6W 6000K IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 960 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202226361
Codice prodotto
ARTFLR.312.W
Cod. produttore
FLR.312.W
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
960 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
120
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
sì