ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.19.W.LED TENDA LUM. LED-FLASH 230V 2X1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2 m
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202673615
Codice prodotto
ARTFLR.19.W.LED
Cod. produttore
FLR.19.W.LED
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2 m
Colore:
Bianco
Tenda Luminosa. Starflash LED. Starflash sfrutta il medesimo sistema Joy light™ con l’applicazione tecnologica dei diodi LED D:4mm. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Ogni set è composto da: Cavoportante H05RN-F 3x1,0mmq con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50mmq. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mmq, corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità, di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata. Prolungabile max 12 stringhe. Colore: bianco puro. Colore cavo: bianco


