ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.35.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 35W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 1463.2 mm
Temperatura del colore - 2700 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 3135 lm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202661858
Codice prodotto
ARTFLF.35.WW
Cod. produttore
FLF.35.WW
Produttore
ART
Base:
G5
Lunghezza:
1463.2 mm
Temperatura del colore:
2700 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
3135 lm
Diametro del tubo:
16 mm
Efficienza luminosa:
89.5 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K