EATON INDUSTRIES - Interruttore differenziale puro PFIM-25/2/003-A, 2P, 25A, 30mA, tipo A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di poli - 2
Tensione Nominale - 230 V
Corrente Nominale - 25 A
corrente di guasto nominale - 0.03 A
tensione di isolamento nominale Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 11.74 kg CO2 eq.
EAN
4015082354244
Codice prodotto
KM235424
Cod. produttore
235424
Produttore
EAO235424
numero di poli:
2
Tensione Nominale:
230 V
Corrente Nominale:
25 A
corrente di guasto nominale:
0.03 A
tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN
tipo di corrente di guasto:
A
tipo selettivo:
No
tipo con ritardo breve:
No
resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
tipo di tensione di alimentazione:
AC
con dispositivo di bloccaggio:
Sì
frequenza:
50 Hz
dispositivi supplementari possibili:
Sì
grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
profondità di incasso:
70.5 mm
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷55 °C
grado di inquinamento:
2
sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5÷16 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5÷35 mm²
antideflagrante:
No



