ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.24 LAMPADA T9X23 24V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Base - E10
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202334837
Codice prodotto
ARTF.10.23.24
Cod. produttore
F.10.23.24
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Base:
E10
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
23 mm
Diametro:
9 mm
Corrente nominale:
80 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



