pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5720 LAMPADA GLOBO E27 20W ENERSAFE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5720 LAMPADA GLOBO E27 20W ENERSAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1000 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202984698

Codice prodotto

ARTESL.5720

Cod. produttore

ESL.5720

Produttore

ART

Flusso luminoso:

1000 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:

no

Diametro:

95 mm

Installabile all'esterno:

no

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

137 mm

Lampada globo. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E27. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 95 x 137 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 1000 Lumen. Potenza assorbita: 20W