ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.4.7 LAMPADA OLIVA E14 7W ENERSAFE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 280 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - Oliva
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Lampada oliva
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202172057
Codice prodotto
ARTEMC.4.7
Cod. produttore
EMC.4.7
Produttore
ART
Flusso luminoso:
280 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
38 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
105 mm