ARTELETA INTERNATION - ARTEMB.7 LAMPADA SFERA E14 7W ENERSAFE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 280 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - Altri
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Lampada sfera
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202172132
Codice prodotto
ARTEMB.7
Cod. produttore
EMB.7
Produttore
ART
Flusso luminoso:
280 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
45 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
93 mm