pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTE23.10.122 LAMPADA T9X23 E10 12V 2W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - E10

  • Forma della lampada - Goccia

  • Lunghezza complessiva - 23 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202337258

Codice prodotto

ARTE23.10.122

Cod. produttore

E23.10.122

Produttore

ART

Potenza della lampada:

2...2 W

Tensione della lampada:

12...12 V

Base:

E10

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

23 mm

Diametro:

9 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

165 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampade per segnalazione a filamento T9X23 2W E10 12V 165mA.