ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.302 LAMPADA T10X28 E10 30V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Tensione della lampada - 30...30 V
Base - E10
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202337715
Codice prodotto
ARTE.10.302
Cod. produttore
E.10.302
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Tensione della lampada:
30...30 V
Base:
E10
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
65 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W E10 30V 65mA.



