ARTELETA INTERNATION - ARTDL.45 ROLLFLEX 45M TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202343501
Codice prodotto
ARTDL.45
Cod. produttore
DL.45
Produttore
ART
Tubo luminoso 2 fili. Alimentazione: 230 V~ Consumo al metrolineare: 16,4 W. Numero di lampadine al metro: 36. Lunghezza massima per alimentazione: 45 m (738 W). Temperatura di funzionamento: - 20°C + 60°C. Resistenza alla pressione: Kg 100 ogni 2,5 cm2.Distanza tra le lampadine: 27,7 mm. Diametro del tubo: 13 mm. Grado di protezione: IP44. 2m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mm2, già interconnesso con il tubo in esecuzione stagna IP44. Resistente ai raggi UV. Possibilità di taglio ogni metro. Colore: trasparente con lampadine chiare


