ARTELETA INTERNATION - ARTDD204 ALIMENTATORE DIMM. 200W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Corrente di uscita - 8300...8300 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202123219
Codice prodotto
ARTDD204
Cod. produttore
DD204
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Corrente di uscita:
8300...8300 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
77 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
235 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II


