ARTELETA INTERNATION - ARTCX.13.W CAVO ALIMENT X TUBO 3 VIE S.SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Numero di conduttori - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 2 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
8013202065342
Codice prodotto
ARTCX.13.W
Cod. produttore
CX.13.W
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Numero di conduttori:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2 mm²
Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 3x1 mm2, senza spina, completo di innesto 4 pin, Lunghezza 2 m, Ø 13 mm