pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCTR300 CONTROLLER LED RGB 230V+TELECOMANDO

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTCTR300 CONTROLLER LED RGB 230V+TELECOMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 27 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202842097

Codice prodotto

ARTCTR300

Cod. produttore

CTR300

Produttore

ART

Profondità:

27 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

175 mm

Controller 230V RGB con telecomando - Per pilotare le strisce LED in tensione costante 230V con tecnologia RGB. Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell’effetto desiderati. Grazie al touch-pad il cambio-colore può essere effettuato in modo continuo. • Protezione da sovracorrenti e sovratemperatura • Effetti luce: 10 modi • Segnale in uscita: tecnologia PWM, 2 kHz, in tensione costante • Livelli di dimmerazione: 4096 • Portata telecomando: 30 m, in campo aperto • Frequenza di trasmissione: 2,4GHz • Alimentazione telecomando: 1 batteria CR2032 • Telecomando con pulsante memoria • Il controller può essere utilizzato anche per comandare 3xQUASARLED monocolore (verificare portata). • Il controller funziona anche come ponte radio (funzione extender) per la ripetizione del segnale 24 GHz a distanze illimitate • Grado di protezione: IP20 • Temperatura di funzionamento: -30°C +55°C