pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCS.042.LED FIGURA LED STELLA CONCEN.DOPPIA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTCS.042.LED FIGURA LED STELLA CONCEN.DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Altri

  • Lunghezza complessiva - 0.525 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 14 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202117928

Codice prodotto

ARTCS.042.LED

Cod. produttore

CS.042.LED

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Altri

Lunghezza complessiva:

0.525 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

14 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

50 mm

Decorazione luminosa LED stella concentrica. Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 52,5x50,5cm. Colore: bianco freddo 7500°K. Con gioco luci. Alimentazione: 230V. Consumo: 14W.