ARTELETA INTERNATION - ARTCLM16.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 16W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8013202669953
Codice prodotto
ARTCLM16.D
Cod. produttore
CLM16.D
Produttore
ART
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tensione di esercizio:
220...240 V
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Diametro:
220 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Durata media nominale:
25000 h



