pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCLM12.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 12W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202669946

Codice prodotto

ARTCLM12.D

Cod. produttore

CLM12.D

Produttore

ART

Tipo di tensione:

AC

Temperatura del colore:

4000 K

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tensione di esercizio:

220...240 V

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Diametro:

166 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

28 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Durata media nominale:

25000 h

Circolina led magnetica per sostituzione nelle vecchie plafoniere. Corpo in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Dotata di magneti sul retro per installazione facilitata. Morsettiera a bordo per collegamento diretto a tensione di rete. • Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz • Resa cromatica: >80 • Vita media: 25.000 ore • Grado di protezione: IP20, per uso all’interno