ARTELETA INTERNATION - ARTCD537 ALIMENTATORE 12V 100W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Larghezza - 49 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202092072
Codice prodotto
ARTCD537
Cod. produttore
CD537
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Larghezza:
49 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo


