ARTELETA INTERNATION - ARTCD535 ALIMENTATORE 12V 60W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202092010
Codice prodotto
ARTCD535
Cod. produttore
CD535
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
170 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo


