pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTCD442 ALIMENTATORE 24V 200W IP20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTCD442 ALIMENTATORE 24V 200W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza - 49 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8013202092218

Codice prodotto

ARTCD442

Cod. produttore

CD442

Produttore

ART

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Larghezza:

49 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60Hz Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 24 VDC 200W