pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTC200.XL SOSPENSIONI IND.LI 200W EXTRALARGE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTC200.XL SOSPENSIONI IND.LI 200W EXTRALARGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20000 lm

  • Temperatura di colore - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202175263

Codice prodotto

ARTC200.XL

Cod. produttore

C200.XL

Produttore

ART

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20000 lm

Temperatura di colore:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP23

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Diametro esterno:

500 mm

Riflettore:

Opaco

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

455 mm

Con copertura di protezione:

no

Sospensioni industriali led CALIPSO 200. Equipaggiati con Led Array C.O.B. Bridgelux. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero. Parabola in alluminio satinato lucido. Dissipatore di calore multialettato in alluminio. Alimentazione: 85-265V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 5.500°K. N. LED: 1. Resa cromatica (CRI): Ra>70. Efficenza luminosa: 100 lm/W. Fattore di potenza: >0,9 Temperatura di funzionamento: -20°C +65°C. Grado di protezione: IP23. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm H05RN-F. Forniti di golfaro per la sospensione. Consumo: 200W. Flusso luminoso: 20.000 lm. Illuminazione equivalente: 400W. Altezza installazione consigliata: 10m. angolo di diffusione: 120°.