ARTELETA INTERNATION - ARTC200.L SOSPENSIONI IND.LI 200W LARGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20000 lm
Temperatura di colore - 5500...5500 K
Grado di protezione (IP) - IP23
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8013202175249
Codice prodotto
ARTC200.L
Cod. produttore
C200.L
Produttore
ART
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
20000 lm
Temperatura di colore:
5500...5500 K
Grado di protezione (IP):
IP23
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Diametro esterno:
510 mm
Riflettore:
Opaco
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
505 mm
Con copertura di protezione:
no


