pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBT200 ARMATURA IND.LE LED 200W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBT200 ARMATURA IND.LE LED 200W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 400 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202176666

Codice prodotto

ARTBT200

Cod. produttore

BT200

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

400 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

23000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

92 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

200...200 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

135 mm

Lunghezza:

1217 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili). Corpo in alluminio pressofuso. Led SMD Philips 3030. Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto. Alimentatore stagno Meanwell. Alimentazione: 110-270V. Frequenza: 50/60Hz. Temperatura di colore: 4.000°K. Resa cromatica: >80. Efficenza luminosa: 115 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Grado di protezione: IP65, peruso all’esterno. Vita media: 35.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Resistente agli urti: IK06. 200W. Apertura fascio 70°. 23000 lm.