ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.D MINI PLAFONIERA LED 14W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1080 lm
Lunghezza - 1173 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202977195
Codice prodotto
ARTBR14.D
Cod. produttore
BR14.D
Produttore
ART
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1080 lm
Lunghezza:
1173 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì