ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.B MINI PLAFONIERA LED 13W 2500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1150 lm
Lunghezza - 873 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202974590
Codice prodotto
ARTBR13.B
Cod. produttore
BR13.B
Produttore
ART
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1150 lm
Lunghezza:
873 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
22 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


